※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRS-14S1 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径14mmタイプ TRUSCO 39272233 GRS-14S1 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径14mmタイプ TRUSCO 39272233 GRS-14S1 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径14mmタイプ TRUSCO 39272233

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径14mmタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39272233 品番 GRS-14S1
参考基準価格(税別)¥19,090 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
全長(m)1 トラスコ品番115-0988 質量(kg)2 材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金 タイプA 長さ(m)1 使用荷重(t)(4本吊り)4.52、(2本・垂直吊り)3.63、(2本吊り)3.07 ロープ径(Φmm)14 スリング径(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする