※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤースリング
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径14mmタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39272258
品番
GRS-14S3
参考基準価格(税別)
¥25,460
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
全長(m)
3
トラスコ品番
115-0990
質量(kg)
3.4
材質
ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金
タイプ
A
長さ(m)
3
使用荷重(t)
(4本吊り)4.52、(2本・垂直吊り)3.63、(2本吊り)3.07
ロープ径(Φmm)
14
スリング径(mm)
14