※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRS-16S2 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ TRUSCO 39272276 GRS-16S2 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ TRUSCO 39272276 GRS-16S2 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ TRUSCO 39272276

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39272276 品番 GRS-16S2
参考基準価格(税別)¥25,460 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
全長(m)2 トラスコ品番115-0992 質量(kg)3.78 材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金 タイプA 長さ(m)2 使用荷重(t)(4本吊り)5.9、(2本・垂直吊り)4.73、(2本吊り)4.01 ロープ径(Φmm)16 スリング径(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする