※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤースリング
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径18mmタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39272319
品番
GRS-18S3
参考基準価格(税別)
¥38,290
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
全長(m)
3
トラスコ品番
115-0997
質量(kg)
6.01
材質
ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金
タイプ
A
長さ(m)
3
使用荷重(t)
(4本吊り)7.47、(2本・垂直吊り)5.96、(2本吊り)5.08
ロープ径(Φmm)
18
スリング径(mm)
18