TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 掃除用刷毛
導電性ダスター刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
115-3653
注文コード
39272328
品番
TDPB-55
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
刷毛幅(mm)
50
毛丈(mm)
55
材質(毛)
導電性ナイロン、PET
玉厚(mm)
9
トラスコ品番
115-3653
全長(mm)
220
質量(g)
45
種類
刷毛
材質(柄部)
木
主な用途
静電気やホコリの除去掃除などに