曜日別特売
TDPB-56 導電性ダスター刷毛 TRUSCO 39272337

 

TDPB-56 導電性ダスター刷毛 TRUSCO 39272337
TDPB-56 導電性ダスター刷毛 TRUSCO 39272337
TDPB-56 導電性ダスター刷毛 TRUSCO 39272337
TDPB-56 導電性ダスター刷毛 TRUSCO 39272337

導電性ダスター刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本トラスコ品番115-3654注文コード39272337品番TDPB-56
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
刷毛幅(mm)50毛丈(mm)55材質(毛)導電性ナイロン、PET玉厚(mm)9トラスコ品番115-3654全長(mm)220質量(g)45種類刷毛材質(柄部)主な用途静電気やホコリの除去掃除などに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする