TRUSCO
TRUSCOの 各種パレット
TRUSCOの パレットカバー・アクセサリ
反復利用型輪木 エースマンボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39272355
品番
ACEM-LB
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。
1個あたり重量430gと軽量で、ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。
用途
パネルの仮置き用に。
倉庫の保管用に。
材質
ポリプロピレン樹脂
色
ライトブルー
トラスコ品番
116-1842
高さ(mm)
100
質量(g)
430
奥行(mm)
100
間口(mm)
490