TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
TRUSCOの タンク用キャップ
両口扁平缶メクラキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39272924
品番
T2045
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
材質
キャップ:ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン(EPE)
トラスコ品番
114-5015
適合機種
0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0204、0482、0484、0485、0486、0487、0489、0462
色
ホワイト
質量(g)
24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外寸70Φ、内寸60Φ