TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 手作業ブラシ
TRUSCOの チャンネルブラシ
セーバーソー用 J型ブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39272949
品番
TSB-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
毛材
ステンレス
全長(mm)
190
ヘッド形状
J型
毛丈(mm)
14
植付(mm)
110
トラスコ品番
114-5783
質量(g)
100
行数
1
材質(ハンドル)
焼付けスチール
線径(mm)
0.2