セーバーソー用 J型ブラシ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 毛材TC鋼線 注文コード39272958 品番TSB-TC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,690
この商品は毛材など7種類から選べます 他の種類を見る
毛材TC鋼線 全長(mm)190 ヘッド形状J型 毛丈(mm)14 植付(mm)110 トラスコ品番114-5784 質量(g)100 行数1 材質(ハンドル)焼付けスチール 線径(mm)0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
錆び取り
製造業

レシプロソーに付けて使ってます。これは便利です。もう少し値段が安ければいいのですが、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする