TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 手作業ブラシ
TRUSCOの チャンネルブラシ
セーバーソー用 J型ブラシ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
毛材
真鍮線
注文コード
39272967
品番
TSB-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,250
この商品は
毛材
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
毛材
真鍮線
全長(mm)
190
ヘッド形状
J型
毛丈(mm)
14
植付(mm)
110
トラスコ品番
114-5785
質量(g)
105
行数
1
材質(ハンドル)
焼付けスチール
線径(mm)
0.2