TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用清掃用品
TRUSCOの クリーンルーム用スティック/スワブ
クリーンフォームスワブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
39273046
品番
CFS-50
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
全長(mm)
77
トラスコ品番
114-5862
材質
ヘッド:ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
32
軸長(mm)
66
先端径(mm)
3.1×3.1×11.0