※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの がら袋
メッシュ回収袋100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
39273229
品番
TMK-3520-100
参考基準価格(税別)
¥8,660
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
容量(L)
4.46
寸法(縦×横)(mm)
350×200
材質
ポリエチレン
色
ブルー
トラスコ品番
114-8154
質量(kg)
4.02