※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メッシュ回収袋100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 39273238 品番 TMK-5035-100
参考基準価格(税別)¥16,010 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
容量(L)19.51 寸法(縦×横)(mm)500×350 材質ポリエチレン ブルー トラスコ品番114-8155 質量(kg)5.07 縦(mm)500 横(mm)350 目合い4mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする