※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メッシュ回収袋100枚入

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 寸法(縦×横)(mm)600×1000 注文コード39273247 品番TMK-60100-100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥30,220 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)114.65 寸法(縦×横)(mm)600×1000 材質ポリエチレン ブルー トラスコ品番114-8156 質量(kg)6.76 目合い4mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする