※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
メッシュ回収袋100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)
1000×1200
350×200
500×350
1000×1200
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
39273256
品番
TMK-100120-100
参考基準価格(税別)
¥56,740
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
容量(L)
382.17
寸法(縦×横)(mm)
1000×1200
材質
ポリエチレン
色
ブルー
トラスコ品番
114-8157
質量(kg)
12