TCSN-8-75 園芸支柱(イボ付) TRUSCO 39273274 TCSN-8-75 園芸支柱(イボ付) TRUSCO 39273274 TCSN-8-75 園芸支柱(イボ付) TRUSCO 39273274 TCSN-8-75 園芸支柱(イボ付) TRUSCO 39273274

園芸支柱(イボ付)

(12件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39273274 品番TCSN-8-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番114-8086 材質芯材:スチール、樹脂部分:ポリエチレン(PE) 質量(g)44 直径×長さ(mm)8×750

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715
全国数量25以上のご注文無料
北海道地方数量1〜49までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量50以上のご注文無料
沖縄地方数量1〜99までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量100以上のご注文無料
離島数量1〜99までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量100以上のご注文無料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39273317
2022-05-28
用途:
トマトの誘引作業
農・林・水産業

価格は安価で助かるのですが、やはり径が小さいためか到着の商品は先端が多少曲がっていたりして残念に思う。
トマトの荷重を支えるには少し径が小さい気がする。
追加の手配は11mmを予定

対象商品:
39273274
2021-08-30
用途:
ガーデニング 薔薇、キウイ の支柱
Painting Bee 様

薔薇、キウイ、クレマチスなどの支柱に使う。風に強い必要があり、長さが揃っていること、
ガーデンで無駄に自己主張しないこと、耐久性がああること、などからこれを選んだ。結果は満足。

対象商品:
39273405
2021-06-28
用途:
苗の支持

20ミリの太いものを買いましたが相当安いです。ショックレスハンマーで打ち込みましたが,キャップ部分は持ちませんでしたが本体は傷みませんでした。いいと思います。

2021-04-17
用途:
ガーデニング
その他業種

支柱はガーデニングには必須。持ち帰りにくい商品を購入出来るのが良い。(モノタロウブランドも買いたいが50本単位がネック。10本単位ぐらいで売って欲しい。)

1人が参考にしています
対象商品:
39273299
2021-08-13
用途:
園芸
運輸・通信業

軽さ太さ長さ固さちょうどいいです。あとはどれぐらいの年数ですかね

対象商品:
39273335
2021-06-10
用途:
プランター野菜栽培に
医療・福祉・介護関連業

使い勝手もよく、ちゃんと支えてくれるので良いと思います。
強いていえばサポートアームが多めにセットにしてあるのが便利かなとは思います。
サポートアーム、ついていても全く足りないです。

対象商品:
39273308
2021-06-10
用途:
ガーデニング
教育・研究機関

つる植物の誘引のために購入しました。細いですが、イボがついているので、扱いやすいです。軽いのもよかったです。

対象商品:
39273299
2021-05-18
用途:
野菜作り

価格も安く、長さや太さを用途に合わせて選べるので良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする