NCS-5415-RF NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所 39273306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

(10件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個極数15シェルサイズ54注文コード39273306品番NCS-5415-RF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定
シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。
はんだ付け結線で専用工具は不要。

コンタクト形状メスシェルサイズ54形状ストレート適合NCS-5415-PM仕様逆芯(電源側)種類丸型極数15使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法定格電圧(V)250定格電流(A)15コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)19.0~26.0導体断面積(mm2)3.5絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)限界操作電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 回路作製
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

信頼と実績の七星科学の端子なので品質に問題はありません。価格も他者数社と比較しましたが比較的安価な部類でした。大変満足しています。

対象商品 : 39273394
2023-04-13
用途: 番号表示用の配線接続
榮電気管理事務所サービス業

接続が1体物であり、着脱が容易に出来る為重宝している。

対象商品 : 08558417
2022-08-28
用途: スッポトスイチの部品交換です
萩原製作所製造業

溶接機全体はどこの部品を駄目になると、
機械は作動しません、機械のぶひんを買えることで、
とても助かりました。

対象商品 : 68038887
2021-06-07
用途: 制御ボックスの受電用コネクタ
株式会社ヤシマ

制御ボックスの一次側電源の取り合いに使います。メタルなので堅牢で見た目もきれいで、しっかりしていますから制御ボックスとしての完成度が高いです。取付が4点ではなく3点なのもちょっとすっきりします。樹脂のものもありますがこちらの方が商品価値を上げそうです。価格もこなれてきて使いやすいです。

対象商品 : 08558471
2021-04-25
用途: 車両の外部電源
株式会社H&A飲食業

簡単な作りで取付けも楽です。また必要な時にはリピートします。

対象商品 : 08558496
2019-11-20
用途: 電熱冶具のヒーター配線接続に使用
株式会社オーレックス

古くからある製品なので、安心して使えます。
半田付け配線には高ワットのコテを使用してください。
(端子・接続子の熱容量が大きい)

対象商品 : 08558435
2018-07-11
用途: 制御盤作製に
アテック

価格安心、納期心配なし助かりました。
小口送料があれば、今の1.5倍は御社で購入すると思います
検索スピードも他社より速いような気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 68038871
2018-09-26
用途: 学校体育会PAの改修
教育・研究機関

予想通りの品物でした。PAの改修もうまくいき、中学校体育会の行事でも問題なく使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする