TDPL スタンドチリトリ TRUSCO 39273448

TDPL スタンドチリトリ TRUSCO 39273448
TDPL スタンドチリトリ TRUSCO 39273448

スタンドチリトリ

(1件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1個注文コード39273448品番TDPL
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

長い持ち手により、片手でしっかりと保持ができる使い勝手のいいチリトリです。
ガム等を剥がす為の、ステンレススクレーパー付属。

グレー材質本体:PP、柄:スチール(紛体塗装)、スクレーパー:ステンレス(SUS304)トラスコ品番114-8454幅(mm)320高さ(mm)770質量(g)690繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39273448
2022-09-28
用途: 馬糞取り
サービス業

屈まずにラクラクお掃除できて、腰痛予防に役立ちます。
馬糞2回分もラクラク入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする