TRUSCO
TRUSCOの ウエス
TRUSCOの ウエス用ディスペンサー・スタンド
ウエスケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39273588
品番
WSK-W
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニール樹脂、マグネット:異方性フェライトゴム磁石
色
ホワイト
トラスコ品番
114-8484
幅(mm)
171
高さ(mm)
281
質量(g)
312
奥行(mm)
92