曜日別特売
NJC-243-PFUL NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所 39273771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個極数3シェルサイズ24定格電流(A)20注文コード39273771品番NJC-243-PFUL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ダイカスト製の堅牢なシェル
5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ

用途
信号・電送・電子機器用
シェルサイズ24コンタクト形状メス形状ストレート適合ケーブル外径(Φmm)11.5~14.0極数3使用温度範囲(℃)-40~+100仕様正芯(ケーブル側)種類丸型規格電気用品安全法、UL品定格電圧(V)250定格電流(A)20コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂導体断面積(mm2)3.5絶縁抵抗(MΩ)5000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
注意
※JIS規格品はNJC-163 165 207 2010 2410 2416 2816 2814です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08556581
2025-09-21
用途: 電動工具のコード交換

同じ物がモノタロウで売っていて、配送も早くて助かりました

対象商品 : 08556572
2024-01-30
用途: キャンピングカー車内(非防水)で100Vポータブル電源との接続用に使用
製造業

定格電流15Aと家電用には十分な容量で、コンパクトかつ丈夫で使い勝手が良い。

1が参考にしています
2023-10-19
用途: 電動工具のコードを取り外し式に改造
その他業種

しっかりした作りで良いものだと思います。電動工具のコードを取り外し式に改造

対象商品 : 08556572
2022-07-09
用途: 音響機器の製作
ブレインワークス株式会社

音響機器の主に電源系に使用しています。しっかりとした作りが接続の確実性と電気特性の両面を満たしてくれます。

対象商品 : 08556676
2022-04-20
用途: 装置用のケーブルコネクターとして

今までも何度も使ったことがあり、とても良いコネクターです。

対象商品 : 08556615
2022-04-14
用途: 7芯制御ケーブルの接続
サービス業

半田付けは楽に出来る。形状やピン数の選択肢が豊富で助かります。

対象商品 : 08556615
2020-11-12
用途: 機器のメンテ
コスモソリューションサービス業

JIS規格品ですので問題ありません。同じ規格でも、色々なバージョンがあり、価格もまちまち・・ モノタロウさんで安く購入できて助かりました。

対象商品 : 08556563
2021-10-21
用途: 装置配線

オス、メスで購入したが。ネジ径同一サイズのため使用できず。 モノタロウに連絡するも対応悪し、もう少し丁寧に説明しろ。 商品説明足らないし、肝心な部分の写真説明なし、メーカー確認をしないと購入できない、満足度最低や。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする