NJC-202-RMUL NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所 39273945

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

(12件のレビュー)
27日以内出荷27日以内出荷とは
内容量1個極数2シェルサイズ20定格電流(A)15注文コード39273945品番NJC-202-RMUL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

ダイカスト製の堅牢なシェル
5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ

用途
信号・電送・電子機器用
シェルサイズ20形状ストレートコンタクト形状オス極数2使用温度範囲(℃)-40~+100規格電気用品安全法、UL品定格電圧(V)250仕様正芯(機器側)種類丸型定格電流(A)15コネクタ形状RMレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.0~12.5導体断面積(mm2)2絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
注意
※JIS規格品はNJC-163 165 207 2010 2410 2416 2816 2814です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08556852
2023-09-05
用途: 制御盤のAC100V一次側電源コネクタ
NAKAシステック

通常のコンセントから盤内に引き込むためのケーブルコネクタで、容量的にも大き過ぎずちょうど良いです。

対象商品 : 08556773
2021-11-20
用途: 音響機器の製作
ブレインワークス株式会社

大電流を扱う機械に、機械的な接続の安定性と電気的接触の信頼性で一択だと思います。
また、製品のバラエティ選択肢が多いこともこのシリーズを選ぶ大きなメリットです。

対象商品 : 08556843
2019-09-15
用途: アマチュア無線の移動用電源
農・林・水産業

20A規格なので50Wまでいけそうです。
電線サイズは2sqまでなので注意が必要

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 08556746
2018-07-02
用途: NC加工機械の製作

安く購入出来て有難いです。また購入したいと思います。

対象商品 : 08556764
2017-04-14
用途: 室内の制御盤に取り付けます

七星コネクターは度々使っていますが。このタイプは初めてです。
黒色もあると良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 08556773
2018-04-12
用途: 機器の電源供給用コネクタといて。

同時に注文したこのコネクタの相棒(NJC-203-PF)が欠品で1ヶ月以上遅れるとの事、困りました。特殊なコネクタでは無いので融通付かないのですかね。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 08556807
2014-07-13
用途: 現在のコネクターがあまくなったので、取替え用としていただきました。

半田済みのリード線が付いていると、取替にも時間がかからなくてよいなと感じました。

対象商品 : 08556852
2016-02-29
用途: 電工用です。

価格通りです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする