※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39274078 品番 TYGEB-50
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)25 取付座(mm)59×47 取付ピッチ(mm)46 取付高(mm)65 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-9276 質量(g)170 車輪幅(mm)20 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパー回転ストッパー 取付ピッチY(mm)35 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39274069
2020-10-06
用途:
棚のキャスター交換
サービス業

中古でもらった室内用移動棚に付いていたナイロン製キャスターが加水分解?でボロボロだったため、エラストマー車輪の本品に交換。以前に、ハンマーキャスター製のエラストマーを使用したことがありましたが、本品の方が安かったので今回はこちらを購入。今のところ、まったく問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする