トラックマット

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39274166 品番TKT-101
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
幅(mm)1400 長さ(mm)2010 厚さ(mm)3 適合車種軽トラ 質量(kg)11 材質合成ゴム トラスコ品番114-9437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39274166
2022-03-15
用途:
軽トラの荷台に使用
建設業・工事業

新車で購入したスズキの軽トラに敷いてます。薄すぎでもなく、5ミリより軽く。ちょうど良い感じです。

対象商品:
39274166
2021-10-07
用途:
ラゲッジマット
北山多肉 様 (農・林・水産業)

荷室に合わせて切り、軽自動車のラゲッジマットとして使おうと購入したが、鼻を突くような強い臭いで使えなかった。消臭剤を吹きかけたり日光に曝したり、デッキブラシを使って洗剤で洗い、高圧洗浄機で洗い流したが臭いは全く消えなかった。屋根に干して10日以上経つが、軒下を通りかかると強い臭いを感じる。ラゲッジマットとしての使用を諦め、果樹下の草押さえに使った。本来の使用目的に使うなら丈夫そうで問題ないだろうが、車内では使えなかった。

2人が参考にしています
対象商品:
39274166
2020-09-24
用途:
軽トラの下敷き
オートショップヤシマ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

毎日洗うのでもう少し軽いほうが使いやすい。もう薄くても良かった。

対象商品:
39274166
2019-05-06
用途:
軽トラ
建設業・工事業

安かったので購入しましたが思ったより肉厚が無かったのと 臭いがキツかったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軽トラの荷台サイズについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track/
2023-02-22

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする