曜日別特売
NJC-2414-AdM NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 39274261

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
シェルサイズ24
コンタクト数14
内容量1個注文コード39274261品番NJC-2414-AdM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ダイカスト製の堅牢なシェル
5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ

用途信号・電送・電子機器用種別AdMアダプタシェルサイズ24コンタクト数14コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)形状正芯定格5A 250V適合ケーブル外径(Φmm)11.5~14.0仕様正芯(機器側)使用温度範囲(℃)-25~+85規格-耐電圧1000Vコネクタ形状アダプタ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂導体断面積(mm2)0.5絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5以下材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき電線接続方式はんだづけRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※JIS規格品はNJC-163 165 207 2010 2410 2416 2816 2814です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08556965
2023-10-27
用途: 電動工具の電源コードを分離式に
その他業種

電動工具の電源コードを分離式にするために購入。
物は良いですが、重さと結合の手間が気になったので、クイックの樹脂製を購入し直しました。物自体は良いと思います。

対象商品 : 08556965
2021-11-20
用途: 音響機器の製作
ブレインワークス株式会社

大電流を扱う機械に、機械的な接続の安定性と電気的接触の信頼性で一択だと思います。
また、製品のバラエティ選択肢が多いこともこのシリーズを選ぶ大きなメリットです。

対象商品 : 08556992
2017-05-09
用途: リモコンの配線ジョイント
川上 工業建設業・工事業

満足出来る商品です。値段設定も低く助かりました。又必要になれば、迷わず購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする