※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ポンチ/刻印/ハトメ
TRUSCOの ハトメ/カシメ
TRUSCOの ハトメ
樹脂製プッシュリベット(耐熱タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
39275329
品番
TPRT-4060
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
ナイロン46(UL94V-2)
穴径(Φmm)
4.1
トラスコ品番
115-4127
高さ(mm)
6
質量(g)
7.5
引抜強度(N[kgf])
20
色
ベージュ
適合厚さ(mm)
3.5〜4.5
フランジ径(Φmm)
8