※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション手すり
折りたたみ式作業用踏み台用手すり
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39275618
品番
TDAD-TF
参考基準価格(税別)
¥74,010
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
材質
主要部:アルミ合金
トラスコ品番
115-7860
適合機種
TDAD-090、120、150、180
種別
フルセット手すり
質量(kg)
8.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません