TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション手すり
折りたたみ式作業用踏み台用手すり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39275663
品番
TDAD-TH
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
主要部:アルミ合金
トラスコ品番
115-7864
適合機種
TDAD-090、120、150、180、210
種別
片側開口背面手すり
質量(kg)
1.9