TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション手すり
折りたたみ式作業用踏み台用手すり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39275724
品番
TDAD-TH-110
参考基準価格(税別)
¥34,950
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
主要部:アルミ合金
トラスコ品番
115-7865
適合機種
TDAD-090、120、150、180、210
種別
片側開口用背面手すり
質量(kg)
2.3