しゅろほうき

(9件のレビュー)
4日以内出荷 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39275794 品番 T-SB7-L
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

柔らかい天然繊維で屋内外の細かいゴミ、ほこりを掃除します。

長さ(mm)1250 トラスコ品番114-4840 材質棕櫚皮、銅線、竹PVCコーティング 幅(mm)320 質量(g)500 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39275794
2021-07-14
用途:
部屋の清掃
その他業種

幼い頃は、このシュロ箒でしたので見掛け及び掃き作業感覚が懐かしく感じ好感でした。他者の方が使用感にゴミが出ると苦情ありましたが、シュロ箒最初のそういうものです。しばらく使いこんでくるとゴミは出なくなります。九州の南国地方の駅前などの街路樹に植えられてる木の皮から作っれており、丈夫で長く使えるので生涯物となりますね7。

2人が参考にしています
対象商品:
39275785
2021-07-14
用途:
小まめな部屋の清掃作業用
その他業種

部屋作業でのごみ掃除に手早く、掃き掃除に頻繁に使用してます、シュロ箒ですのでしっかりと清掃でます、網戸等は網を傷める事なく埃やゴミが綺麗に撮れました。

1人が参考にしています
対象商品:
39275794
2021-06-22
用途:
部屋の掃除(和紙、洋室)
その他業種

使用して1ヶ月以上経つが、箒からクズが出る。集めるホコリより箒から出るクズの方が多い。この事をレビューに書かれている方がいないので、個体がハズレだったのか、劣化しているかのように茶色いクズがボロボロと出る。箒自体は一般家庭には少し大きいかも、腰を曲げなくて良い柄の長さのはいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39275794
2021-05-13
用途:
作業場の清掃

生コンの試験室作業場で材料等の細かいごみ粉じんが発生する為に細かい砂、セメント等が普通のほうきに比べ綺麗にはわけ助かります。耐久性がどうかわかりませんがとりあえず使用してみます。

1人が参考にしています
対象商品:
39275785
2021-05-25
用途:
掃除
サービス業

ちょっと考えていたより重いけれど、天然素材で作られた身の回り品はやはり心が落ち着きます。良いものを手に入れることができました。

対象商品:
39275794
2021-08-26
用途:
美容院で髪の毛の掃除に使ってます

作りもしっかりしていて使いやすいし、見た目も可愛いですね。ホームセンターに売っているのは見た目がダサいので、気に入ってます。

対象商品:
39275794
2020-07-29
用途:
リビングの掃除
その他業種

持ち手の質感が良く、手に馴染みやすい!!
予想以上にクオリティが高かったです。
アンティーク調の部屋に合わせやすく基本的な掃除性能も合わさっており、満足です。
いい買い物ができました。

4人が参考にしています
対象商品:
39275794
2020-10-26
用途:
階段・床の掃除
教育・研究機関

コードレス式の掃除機も検討しましたが、正解だったと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする