TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの 小判札
TRUSCOの 無地札・番号付札
小判札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
39275968
品番
TKFS-BK
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
材質
スチロール
トラスコ品番
114-4954
厚さ(mm)
2.5
色
ブラック
質量(g)
15
縦(mm)
45
横(mm)
30
穴径(mm)
3