NR-2410-PM NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所 39276072

NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ

(2件のレビュー)
極数10
シェルサイズ24
定格電流(A)10
内容量1個注文コード39276072品番NR-2410-PM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル
ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実
5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
RoHA指令対応品

形状ストレートシェルサイズ24コンタクト形状オス適合NR-2410-RF極数10使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)10仕様逆芯(電源側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)12.6~16.5導体断面積(mm2)1.25絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34822347
2023-06-18
用途: 電線の中継として
教育・研究機関

バスケットボール表示板の電線中継として使用しています。力が要らないので、壊すこともないと思います。

対象商品 : 34822347
2018-02-08
用途: 中継アダプターと共に機器制御に使用中ですワンタッチで便利に使用しております

中継アダプターと共に機器制御に使用中ですワンタッチで便利に使用しております

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする