NR-244-RF NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所 39276133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数4
シェルサイズ24
定格電流(A)15
内容量1個注文コード39276133品番NR-244-RF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル
ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実
5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
RoHS指令対応品

形状ストレートシェルサイズ24コンタクト形状メス極数4使用温度範囲(℃)-40~+100定格電流(A)15適合ケーブル外径(Φmm)12.6~16.5仕様逆芯(電源側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状RFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂導体断面積(mm2)2絶縁抵抗(MΩ)5000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34822356
2023-06-18
用途: 電線の中継として
教育・研究機関

バスケットボール表示板の電線中継として使用しています。力が要らないので、壊すこともないと思います。

対象商品 : 34822392
2021-03-15
用途: 配線

頑丈なつくりで頻繁に着脱する場所ではワンタッチロックが便利でした。
最初は挿入時にガイドが見つけにくいですが、慣れれば大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする