グリスニップル67.5°タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 39276153 品番 TGNB-G1/4
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
接続口径G(PF)1/4 タイプB型 材質黄銅棒 トラスコ品番114-5810 質量(g)58 表面処理ニッケルメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする