曜日別特売
NWPC-252-PM11 NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所 39276431

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

(9件のレビュー)
23日以内出荷23日以内出荷とは
内容量1個極数2コンタクト形状オスシェルサイズ25注文コード39276431品番NWPC-252-PM11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ
ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造

仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型極数2使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)125定格電流(A)10コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケルめっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.1~12.0導体断面積(mm2)2絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきシェルサイズ25限界操作電圧(V)400コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39276422
2022-10-05
用途: キャンピングカーの外部充電端子に使用
井上モータース自動車・二輪車・自転車関連業

接続端子は半田付が必要ですが、ゴムパッキン等内部防水があり安心して使用出来耐久性もありそうなので、とても満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 39276395
2020-03-14
用途: キャンピングカーの電源コードの作成

防水機能があるので、降雨時も安心して使用できます。
(単層100V用)

1が参考にしています
対象商品 : 39277655
2019-01-30
用途: 集中電磁弁の結線に使用
建設業・工事業

レセクタプルとの連結がちょっと固いような気がする。

対象商品 : 39276395
2018-06-17
用途:
製造業

値段的に安く発送も早く 精度が良く錆に強いみたいです

対象商品 : 39276693
2017-11-13
用途: ボートの作業灯の設置
製造業

作りはしっかりしてます。コネクターを抜く時どうしても回してしまいます。回らないような細工があればよかったかなと思いました。

対象商品 : 39276404
2017-11-10
用途: 電動作業車用充電プラグ
デンソー串木野自動車・二輪車・自転車関連業

商品の納期がもっとはやければたすかる。ロックネジの
方法があれば。

対象商品 : 39276727
2017-02-16
用途: 重機
デンソー串木野自動車・二輪車・自転車関連業

納期の早さがいい。このメーカーは通常使用しているので信用しています。

対象商品 : 39276474
2016-08-31
用途: トレーラーへ電源を引くため
平沢運輸株式会社

非常にしっかりしているせいか、重いので軽量化してもらうと、ケーブルに負担がかから無くなると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする