TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ツーリングワゴン
フェニックスワゴン用追加ツーリング棚板HSKタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39276704
品番
PEW-TL64E-YG
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ヤンググリーン
トラスコ品番
114-8356
質量(kg)
4.8
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
材質
スチール(抗菌粉体塗装)
収納数
【ホルダ】HSK63専用 BT40 NT40兼用 18個