ゴム背抜き手袋 10ゲージ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード39276966 品番TRG101-S
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)20 材質ポリエステル・綿 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10 機能グリップ力・耐久性・通気性 入数(双)1 トラスコ品番115-4216 厚さ(mm)3 質量(g)75 色(手首部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする