TRUSCO
TRUSCOの 布テープ
透明梱包用OPPテープ(手で切れる)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39277063
品番
TOPTS-50
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
色
クリア
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.055
基材
ポリプロピレンフィルム
粘着剤
アクリル水性
トラスコ品番
115-0001
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.055
質量(g)
165
長さ(m)
50
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
2.9
引張強度(N/10mm)
35
テープタイプ
手で切れる