TRUSCO
TRUSCOの 土木建築関連
TRUSCOの ショベル
TRUSCOの その他ショベル
オールステンレスショベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39277079
品番
TSS-800K
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ショベル オールステンレス SUS201
モノタロウ
¥
2,498
¥
2,748
税込
質量(kg)
1.1
材質
刃先、柄:ステンレス(SUS304)
刃先形状
角形
刃先幅寸法(mm)
170
刃先長(mm)
220
全長(mm)
800
トラスコ品番
115-0002