TRUSCO
TRUSCOの 土木建築関連
TRUSCOの ショベル
TRUSCOの その他ショベル
オールステンレスショベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39277088
品番
TSS-980K
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ショベル オールステンレス SUS201
モノタロウ
¥
3,398
¥
3,738
税込
質量(kg)
1.73
材質
刃先、柄:ステンレス(SUS304)
刃先形状
角形
刃先幅寸法(mm)
255
刃先長(mm)
305
全長(mm)
980
トラスコ品番
115-0003