TRUSCO
TRUSCOの 土木建築関連
TRUSCOの ショベル
TRUSCOの その他ショベル
オールステンレスショベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39277097
品番
TSS-800R
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
質量(kg)
1.04
材質
刃先、柄:ステンレス(SUS304)
刃先形状
丸形
刃先幅寸法(mm)
170
刃先長(mm)
235
全長(mm)
800
トラスコ品番
115-0004