TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用ウェア類
TRUSCOの クリーンウェア
クリーンルーム用エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
124-7011
注文コード
39277228
品番
TCRA-B
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
フリー
トラスコ品番
124-7011
材質
ポリエステル
質量(g)
70
タイプ
胸前掛
幅(cm)
57
着丈(cm)
85