TRUSCO
TRUSCOの エプロン
TRUSCOの デニムエプロン
H型ジーンズエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39277237
品番
THDE
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
サイズ
フリー
材質
綿(ジーンズブルー綿)
トラスコ品番
115-1342
厚さ(mm)
0.75
質量(g)
365
幅(cm)
104
着丈(cm)
88