ERコレット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39277325 品番 ER20-13
参考基準価格(税別)¥5,210 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
把握径(Φmm)12.0〜13.0 トラスコ品番115-3568 全長(mm)31.5 質量(g)38 規格ER20 外径(mm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39277456
2019-06-09
用途:
フラス作業にてΦ12シャンク柄付アングルカッターに使用
M Factory 様 (その他業種)

問題なく思いどうりの加工ができ、大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする