TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの コレット
TRUSCOの スプリングコレット
ERコレット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全123種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39277343
品番
ER25-2.5
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
1.5〜2.5
トラスコ品番
115-3584
全長(mm)
34
質量(g)
52
規格
ER25
外径(mm)
26