TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの コレット
TRUSCOの スプリングコレット
ERコレット
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全123種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39277709
品番
ER32-11
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
10.0〜11.0
トラスコ品番
115-3610
全長(mm)
40
質量(g)
140
規格
ER32
外径(mm)
33