TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの コレット
TRUSCOの スプリングコレット
ERコレット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全123種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39277806
品番
ER40-4
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
3.0〜4.0
トラスコ品番
115-3621
全長(mm)
46
質量(g)
200
規格
ER40
外径(mm)
41