TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの ワイヤーキャッチ
オールステンレスカットワイヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39278506
品番
SCW100-90
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
トラスコ品番
125-0218
質量(g)
4.5
使用荷重(kg)
20
ロープ径(Φmm)
1
全長(mm)
900
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ワイヤーキャッチ