※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの ワイヤーキャッチ
オールステンレスカットワイヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39278524
品番
SCW150-60
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
トラスコ品番
125-0212
質量(g)
7
使用荷重(kg)
50
ロープ径(Φmm)
1.5
全長(mm)
600
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ワイヤーキャッチ