- 車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ) 12V 39278741

- 車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ) 39278741 - 車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ) 39278741

車種別LEDルームランプSET

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(7個) セット内容フロントマップランプ:2ピース、リアサイドランプ:4ピース、リア:1ピース 注文コード39278741 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はセット内容・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る

車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。

メーカートヨタ ホワイト 定格電圧(V)12 適合車種エスティマ:MCR、ACR30・40系 セット内容フロントマップランプ:2ピース、リアサイドランプ:4ピース、リア:1ピース LED使用数(個)64
注意
※車種環境によって装着できない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39278802
2019-08-12
用途:
夜間の作業時
建設業・工事業

品物のVERジョンが古かった為。
一部コネクターが合わなかった。
価格も他社より価格が大分高かった。
今回の購入は失敗だった

7人が参考にしています
対象商品:
39279037
2017-01-23
用途:
車内での読み書き

非常に明るく夜間の車内での読み書きに助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39278976
2016-04-29
用途:
車のカスタム時
製造業

普通の商品だと思いました。

対象商品:
39278976
2016-04-29
用途:
車のカスタム時
製造業

普通の商品だと思いました。

対象商品:
39278994
2013-12-12
用途:
室内灯交換
K.works 様

FT10の形状画悪く全く装着できません。改造して取り付けしました。改造できない方は取り付けできません。

3人が参考にしています
対象商品:
39278714
2013-02-16
用途:
交換
株式会社S.A.T 様

改善点
カーテシランプは全周囲性がいい!
ライセンスランプは指向性か全周囲がいい!
フロントマップ・セカンドシート・サードシート用はソケットに刺さるカプラーの分が当たるので違和感がある。
ソケット部分より10mmでも15mmでもいいから線を出してからカプラーで接続されていると完璧にフィットするのだけど、現品のままだとLEDのプレートのどちらか一方が浮いてしまうので残念だ。
実際に車両に付けたうえで販売しているのか?
してないのでは?その辺で少しクオリティーの低さが感じられる。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする